LEMO Circular connector, 8 poles, cable mount

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7773-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cable plug
Feature
Specification
*Number of poles: 8*Mounting type: Cable mount*Plug/socket: Plug*Termination method: Solder*Contact gender: Male*Rated current: 5.0A*Shell size: 1P*Connection direction: Straight*Series: Redel P*Surface treatment: Contact: Gold over nickel*Operating temperature Max: +150°C*Code number: 237-3782

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan