Nidek Components (formerly Nidec Copal Electronics) Rotary Encoder Optical Encoder Resolution 300 Output Phase A

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0459-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small size, Φ20 mm
Low torque, low inertia
RoHS compliant
Feature
Specification
*Output phase: A*Resolution: 300 pulses*Mounting: Soldering*Size: Height 21.9mm: Body diameter 20.0mm (excluding terminals)*Operation type: Optical*Output type: Sine wave*RoHS: As of March 28, 2016

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan