SAMTEC Ribbon Cable

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7441-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec TCSD series cables are 6-inch Tiger Eye IDC ribbon socket cables. Black glass-filled polyester for insulation Contact points constructed of beryllium copper Rated current: 2.8 A/pin Operating temperature range -40°C → +105°C
Feature
Specification
*Termination: Pre-terminated*CN1: TCSD IDC*Connector A Gender: Female*CN2: TCSD IDC*Connector B Gender: Female*AWG Size: 28 AWG*Series: TCSD*Length: 3.175mm*Operating Temperature Range: -40 -> +105 °C*Code Number: 198-2636

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan