EAO Potentiometer 1W

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7805-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*EAO potentiometers with a mounting cutout of O 22.3 mm and a black plastic front bezel. The front shape is round and the dimensions are O 25 mm. Slewing range: 300 ° Flat ribbon cable Recessed design Cable length: 300 mm*Code number: 200-4193

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan