Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7327-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power supply voltage: 10 -> 26 V ac/dc*Current type: DC*Mounting method: Panel mounting*Application: Buzzer*Max decibels: 88 dB @ 0.1 m*Series: 31*Operating temperature Min: -25°C*Code number: 175-7851

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan