RED LION Digital Panel Meter LED LD2S Series (Display Indikator)

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7339-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2.25 inch high red LED digits with adjustable brightness Slave display displays up to 6 digits of serial ASCII data Dual display buffers allow alternating displays Serial (RS-232/485) direct connection to Red Lion products Programmable user input Universal input power of 50 → 250V ac / 21.6 → 250V dc Aluminum case construction Dimensions 406 x 102 x 58 mm
Feature
Specification
*Display type: LED*Number of digits: 5*Character height: 57.15 mm*Operating temperature Min: 0°C*Operating temperature Max: +65°C*Series: LD2S*Code number: 195-9150

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan