SAMTEC MEC1 1mm Pitch Single Row Vertical SMT Female Card Edge Connector

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7543-96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connection direction: Vertical*Male/Female: Female*Number of rows: 1*Pitch: 1mm*Mounting type: Surface mount*Rated current: 2.2A*Series: MEC1*Code number: 200-0385

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan