INFINEON LED Driver IC 125W PWM Dimming 8-Pin PG-DSO-8 1 set 2500 pieces

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7231-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (2500 pieces)*Input voltage: 8 -> 24 V*AC/DC input voltage: ac, dc*Dimming operation: PWM*Maximum output power: 125 W*Package type: PG-DSO-8*Number of pins: 8*Code number: 233-4359

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan