Linkman LED 3Φ, orange

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0384-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diameter: 3DIA*Color: Orange*Dissipation: 50mW*Forward current: 30mA*Maximum forward current: 100mA*Reverse voltage: 5V*Operating temperature: -40°C to +85°C*Storage temperature: -40°C to +85°C*Soldering temperature: 260°C, 5 seconds*Peak wavelength: 610nm*Directivity: 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan