Linkman LED 3Φ, warm white

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0391-79

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Φ3mm bullet-shaped high-brightness LED
Feature
Specification
*Diameter: 3DIA*Light color: Incandescent*Body color: Clear*Standard voltage (typ): 3.2V*Brightness (typ): 8000mcd*Directivity: 40°*Condition (IF): 20mA*Operating temperature: -40°C to +85°C*Storage temperature: -40°C to +85°C*Power loss: 120mW*Maximum forward current: 30mA*Peak forward current: 100mA*Reverse voltage: 5V*Soldering temperature: 260°C, 5 seconds

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan