BULGIN IEC Connector Male Snap-in 10A 5 x 20mm

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7536-76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bulgin C14 IEC Inlet - Mini bezel with 6.3mm tag. Horizontal module arrangement. Single pole switch variations. Filtered inlet options
Feature
Specification
*Mounting type: snap-in *Male/female: male *Rated current: 10A *Connection direction: straight *Rated voltage: 250V *Fuse size: 5 x 20mm *Code number: 208-8201

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan