Texas Instruments IC OSC PROG TIMER 5MHZ 16DIP

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0485-63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Programmable Timer*Frequency: 5MHz*Voltage - Supply: 3V to 18V*Current - Supply: 3mA*Operating Temperature: -55°C to 125°C*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP*Mounting Type: Through Hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan