Texas Instruments IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 4*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 0.1V/μs*Gain Bandwidth Product: 152kHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 2nA*Voltage - Input Offset: 1.5mV*Current - Supply: 28μA (x4 Channels)*Current - Output/Channel: 16mA*Voltage - Span (Min): 2.7V*Voltage - Span (Max): 5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 14-TSSOP (0.173 in, 4.40mm width)*Supplier Device Package: 14-TSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan