Texas Instruments IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 2*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 15V/μs*Gain Bandwidth Product: 24MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 1.05μA*Voltage - Input Offset: 700μV*Current - Supply: 2.5mA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 100mA*Voltage - Span (Min): 2.5V*Voltage - Span (Max): 22V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)*Supplier Device Package: 8-VSSOP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan