Texas Instruments IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

Sebelum PPN:
Rp29.900 - Rp80.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 1*Output Type: -*Slew Rate: 2.3V/μs*Gain Bandwidth Product: 5MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 1.5pA*Voltage - Input Offset: 50μV*Current - Supply: 600μA*Current - Output/Channel: -*Voltage - Span(min): 2.7V*Voltage - Span(max): 5V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: SC-74A, SOT-753*Supplier Device Package: SOT-23-5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan