Texas Instruments IC MULTIVIBRATOR 45NS 16DIP

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0439-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Monostable*Independent Circuits: 2*Schmitt Trigger Inputs: None*Propagation Delay: 45ns*Current - Output High, Low: 400μA, 8mA*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan