Texas Instruments IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: NAND Gate*Number of Circuits: 2*Number of Inputs: 4: -*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Current - Quiescent (max): -*Current - Output High, Low: 40mA, 60mA*Logic Level - Low: 0.8V*Logic Level - High: 2V*Maximum Propagation Delay per CL, max, when V Applied: 6ns @ 5V, 150pF*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through Hole*Supplier Device Package: 14-PDIP*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62 mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan