Yamaichi Electronics DIL socket 2.54mm pitch 18 pin

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7501-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 18*Mounting type: Surface mount*Applicable pin contact: Turn*Pitch: 2.54mm*Row width: 0.3 inch*Code number: 240-5932

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan