SPARKFUN Diffused LED - Blue 10mm

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0453-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Color: Blue*Voltage [V]: 3.0V*Current [A]: 20mA*Package: Bullet type*Nominal size: 10mm*Luminous intensity [cd]: 100mcd

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan