PORTESCAP DC Motor Brushless 24V 0.0199 Nm

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7303-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power supply voltage: 24 V*DC motor type: brushless*Allowable input: 34 W*Output speed: 12400 rpm*Shaft diameter: 3 mm*Maximum output torque: 0.0199 Nm*Code number: 231-3042

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan