PORTESCAP Brushed DC Motor 6V 0.00259Nm

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7302-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power supply voltage: 6 V*DC motor type: brush*Allowable power input: 1.4 W*Output speed: 8044 rpm*Shaft diameter: 1.5 mm*Maximum output torque: 0.00259 Nm*Code number: 231-3012

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan