PORTESCAP DC Geared Motor Brushed Gear 12V 0.06 Nm

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7304-27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power supply voltage: 12 V*DC motor type: brushed gear*Allowable input power: 2.993 W*Output speed: 295 rpm*Shaft diameter: 3 mm*Maximum output torque: 0.06 Nm*Code number: 231-3017

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan