WEIDMULLER Breaker 1 box 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8078-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: AMG MD*Number of channels: 4*Rated current: 12A*Rated DC voltage: 24V*Mounting type: DIN rail mounting*Length: 6.1mm*Width: 96.5mm*Depth: 125mm*Code number: 179-3003

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan