RECOM Isolated DC-DC converter Vout: 5V dc 36 → 185 V dc 12W 1 set of 8

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7223-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tube (8 pieces)*Output voltage: 5V dc*Input voltage range: 36 -> 185 V dc*Nominal input voltage: 36 -> 160 V dc*Isolation voltage: 3kV dc*Rated power: 12W*Output current: 2.4A*Mounting type: Through hole*Number of outputs: 1*Medical certification: Yes*Railway approved: Yes*Package: 1 x 1 in*Minimum temperature: -40°C*Width: 25.4mm*Code number: 185-5392

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan