Nidek Components (formerly Nidec Copal Electronics) Trimmer potentiometer, single-turn type, top adjustment, ST series

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0460-28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Resistance value: 100kΩ*Rotation angle: 240°*Temperature coefficient: ±100ppm/°C*Tolerance: ±20%*Rated power: 250mW*Adjustment direction: Top*Length (vertical dimension) or diameter: 4.5mm*Width (horizontal dimension): 5.0mm*Height or depth: 2.3mm*Series name: ST-4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan