EAO Switch Module Actuator Push Button

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7799-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch Type: Push Button*Operating Characteristics: Latching*IP Protection Rating: IP67*Compatible with: Series 14 Switches*Maximum Switching Voltage: 250V ac*Button Color: Black*Mounting Type: Panel Mount*Termination Style: Solder*Operating Temperature Min: -25°C*Operating Temperature Max: +55°C*Operating Temperature Range: -25 -> +55°C*Code Number: 175-7880

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan