FCT - A MOLEX COMPANY D-sub connector, 9 poles, male, cable mount

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7775-48
Number of Poles9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FCT - Empty Shell D-Sub Crimp Connectors
This is a range of empty shell D-Sub crimp connectors manufactured by FCT.
Feature
Specification
*Male/female: Male*Connection direction: Straight*Mounting type: Cable mount*Termination method: Crimp*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Length: 30.8mm*Width: 6.0mm*Depth: 12.5mm*Series: FL*Code number: 812-6349

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan