Texas Instruments Dual Low Voltage Rail-to-Rail Operational Amplifier

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0341-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package: SOIC-8*Number of circuits: 2 circuits*Power supply voltage: 2.7 to 5.5V*Gain bandwidth product: 1MHz*Slew rate: 1V/us*Input offset voltage: 7.0mV*Type: Bipolar, op amp*Input type (voltage range): V-sense*Output type (voltage range): Rail to Rail*Circuit current: 0.105mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan