onsemi onsemi PWM controller IC, 8-Pin SOP

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ControlCurrent
Dimensions (mm)5x4x1.5
FeatureFlyback/Forward PWM Controller, Fairchild Semiconductor
Height (mm)1.5
Length (mm)5
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Output voltage (V)7.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TopologyFlyback
Width (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Rise time: 200ns * Maximum switching frequency: 190 kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan