Texas Instruments Texas Instruments Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2.92x1.3x0.93
Input Voltage (V)(Max)30
Number of Pins3
Output TypeFixed
Output voltage (V)3.3
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RegulatorLow Dropout Voltage
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LDO (Low Dropout) Linear Voltage Regulator, Up to 100 mA, 3.0 to 3.9 V, Texas Instruments

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan