Bellnix Bellnix DC-DC Converter Vout: 3.3V dc, 1.5W, BTA12-03S40D

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Insulation Voltage (V)500ac
Length (mm)8.5
Minimum Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (mA)400
Output voltage (V)3.3dc
PackageDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1.5
Surface Mount DeviceThrough hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Separation type: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan