onsemi onsemi TVS Diode, Bidirectional, Through Hole, 21.2V, P6KE15CA

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)7.62x3.56x3.56
FeatureTVS Diode Bi-axial 600 W, P6KE Series, Fairchild Semiconductor
Minimum Operating Temperature (°C)-65
Number of Pins2
PackageDO-15
Surface Mount DeviceThrough hole
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Diode configuration: Single

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan