onsemi onsemi N-Channel MOSFET 50 V 14 A Surface Mount Package DPAK (TO-252) 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Height (mm)2.39
Maximum Power Consumption (mW)48000
Number of Pins3
PackageDPAK (TO-252)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 1V Maximum continuous drain current: 14A Typical gate charge @ Vgs: 25nC @ 5V, 40nC @ 10V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan