onsemi onsemi Shift Register 74HC Series 8 Stage Shift Register Unidirectional, 16-Pin SOIC 1 74

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)10x4x1.5
Feature74HC Family, Fairchild Semiconductor. High Speed CMOS Logic Operating Voltage: 2 to 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS
Maximum Operating Temperature (°C)85
Number of Pins16
Number of Stages8
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic type: Shift register *Operation mode: Serial, parallel *Logic circuit: 74HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan