WEIDMULLER Weidmuller Terminal Block Clamp ZDU Series, 31A, 1608510000

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ColorBrown
Connection MethodClamp
Maximum Operating Temperature (°C)120
Minimum Operating Temperature (°C)-50
Number of LevelsSingle
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage (V)600
SeriesZDU
Suitable ForCE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Cable CSA: 2.5mm2 *Model number: ZDU 2.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan