PILZ Non-contact safety switch

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7824-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Transponder for presence detection with Pilz coding
Feature
Specification
*Power supply voltage: 24V dc*Material: Glass-fiber reinforced polyamide (PA-GF)*Connection type: M12*Actuator type: Corded*Sensor principle: Transponder*Actuator included: Yes*Switching distance: 8 mm*IP protection rating: IP66, IP67*Supply current: 3mA*Length: 26.4mm*Code number: 191-9818

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan