SAMTEC Coaxial Connector Jack PCB Mount MMCX Connector 1 Set 200 Pieces

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7562-08

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (200 pieces)*Coaxial connector type: MMCX connector*Mounting type: Through hole*Impedance: 50Ω*Wiring method: Through hole*Connection direction: Straight*Operating frequency: 50Hz*Code number: 200-0421

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan