Binder Circular connector 4 poles M8 cable mount 1 box 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7656-30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plug and socket M8 x 1, 768 series
Compatible with 718 series
Feature
Specification
*Number of poles: 4*Mounting type: Cable mount*Connector size: M8*Plug/socket: Plug*Termination method: Solder*IP protection rating: IP67*Rated current: 4.0A*Rated voltage: 30 V*Mating type: Snap-in*Connection direction: Straight*Series: 768*Housing material: Polymer*Code number: 190-2479

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan