BULGIN Push Button Switch On-On Panel Mount SPDT

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7800-95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bulgin pushbutton switches are snap-in switches. Rated voltage 250V, current 16A. Round button
Feature
Specification
*Operating Characteristics: On-On*Mounting Type: Panel Mount*Illumination: None*Contact Configuration: SPDT*Panel Cutout Size: 12.7 x 12.7mm*Rated Voltage: 250V*Legend: (Blank)*Code Number: 208-8183

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan