BULGIN Touch Switch Capacitive Latch NO IP68 Anodized Black 60 Pieces per Box

Sebelum PPN:
Rp169.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7808-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Switch type: Capacitive type*Operating characteristics: Latch*Switch function: NO*Illumination: Yes*IP protection rating: IP68*Contact material: Anodized (black)*Code number: 204-7874

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan