BAUMER Absolute type Optical Shaft diameter: 12mm

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7353-51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Encoder technology: Optical*Maximum speed: 6000rpm*Shaft type: Hollow*Shaft diameter: 12mm*Resolution: MT16 bit, ST 13 bit*IP protection rating: IP65*Interface: PROFINET*Overall width: 58 Dia.mm*Operating temperature Min: -40°C*Mounting type: Through Hollow Shaft Flange*Connection type: Flange connector M12*Code number: 188-3529

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan