SOURIAU Souriau Accessories 3-Pole Flange Mount

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7786-39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UL Certified Component Panel Shell
Souriau's UTG Metalok Bantam series connectors.
Feature
Specification
*Number of poles: 3*Mounting type: Flange mount*Plug/socket: Plug*Termination method: Crimp*Contact gender: Male*Shell size: 10*Connection direction: Straight*Series: UTG*Housing material: Thermoplastic*Operating temperature Max: +125°C*Code number: 220-6991

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan