SAMTEC HDMI connector, female, standard, connection direction: straight, 1 set, 275 pieces

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7570-24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (275 pieces)*Male/female: Female*Number of poles: 19*Size: Standard*Contact material: Copper alloy*Surface treatment: Contact: Gold*Connection direction: Straight*Rated voltage: 40 V*Code number: 227-1326

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan