FCT - A MOLEX COMPANY D-sub connector 15 poles male cable mount

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7603-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FCT - Empty Shell D-Sub Crimp Connectors
This is a range of empty shell D-Sub crimp connectors manufactured by FCT.
Feature
Specification
*Number of poles: 15*Male/female: Male*Connection direction: Straight*Mounting type: Cable mount*Termination method: Crimp*Rated current: 5.0A*Housing material: Steel*Length: 39.1mm*Width: 6.0mm*Depth: 12.5mm*Series: FL*Code number: 812-6359

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan