LUMBERG DC Power Plug 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 100pcs per box

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7764-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The power plug has a diameter of 2.15 mm
Enter NES 1. 2 poles, 2.15mm hole, grey
Feature
Specification
*DC power connector type: DC plug*Inner diameter: 1.98mm*Outer diameter: 6.0mm*Rated voltage: 34.0 V*Width: 21.0mm*Pin diameter: 2.0mm*Surface treatment: Contact: Nickel*Contact material: Brass*Series: NEB/J*Code number: 190-3271

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan