LUMBERG Power Connector Industrial Connector NES/J Series Cable Mount Plug 100 Pieces per Box

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7734-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Rated current: 500mA*Plug/socket: Plug*Rated voltage: 12V*Mounting type: Cable mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: NES/J*Operating temperature Max: +70°C*Code number: 190-3286

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan