APEM Rocker Switch Single Pole Double Throw SPDT Illumination: None Cutout Width: 21.08mm

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7834-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Contact Configuration: SPDT*Operating Characteristic: Latching*Panel Cutout Width: 21.08mm*Panel Cutout Height: 36.8mm*Contact Current Rating: 5A*Illumination: None*Button Color: Red*Mounting Type: Panel Mount*IP Protection Rating: IP69K*Termination Style: Quick Connect*Actuator Shape: Rectangular*Operating Temperature Range: -40 -> +85°C*Code Number: 193-1902

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan