BULGIN Circular connector, 5 poles, cable mount, 1 bag, 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7483-03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
900 Series
Bulgin Buccaneer 900 Series Industrial Connectors - Various Contact Counts - Cable Mount
Feature
Specification
*Number of poles: 5*Mounting type: Cable mount*Plug/socket: Socket*Termination method: Screw*IP protection rating: IP68*Rated current: 32A*Rated voltage: 600 V ac/dc*Connection type: Screw*Connection direction: Straight*Series: Buccaneer 900*Surface treatment: Contact: Nickel*Operating temperature Min: -40°C*Code number: 842-0064

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan