WEIDMULLER breaker

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-8078-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: AMG ELM*Number of channels: 1*Rated current: 25mA*Rated DC voltage: 24V*Mounting type: DIN rail mounting*Length: 6.1mm*Width: 96.5mm*Depth: 125mm*Code number: 179-2997

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan