ITT Canon Canon Connector B-XL-3 Series

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0418-81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connector type: Socket plug*Number of pins: 3 pins*Terminal: Solder terminal*Rated voltage: AC125V*Rated current: 15A*Withstand voltage: AC1400V*Insulation resistance: 1000MΩ or more*Contact resistance: 5mΩ or less*Body color: Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan